千吉
千吉の 鋏
千吉の 剪定鋏
植木鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60428448
品番
200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高品質の日本製です。
刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。
弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途
剪定・整枝作業用。
材質
刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス
全長(mm)
約200
切断能力(mm)
生木切断目安:約8