千吉
千吉の 土農具
千吉の スコップ
Flairスコップ すくい
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60428509
品番
SFS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製で、サビに強いです。
サビに強く、メンテナンスが容易なステンレスヘッドです。
保管時に便利なレザーストラップ付きです。
振動研磨を行い、光沢を抑えた艶消し仕上げにしています。
用途
土すくい、除草作業。
仕様
レザーストラップ付
材質
刃部;ステンレス,柄;アッシュウッド
全長(mm)
約305
タイプ
すくい