SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ドライバー
SK11の グリップドライバー
マルチプラスビット 2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
60428588
品番
SBT25PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
1本で3サイズ、+1・+2・+3のプラスネジに対応しています。
全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
仕様
2本組
ビット
【25mm片頭ビット】+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先)
ビット全長(mm)
25