ラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60428606 品番ERD-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。
通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。
1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。
ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。

用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする