ワイドスタビードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60428631 品番SSD-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

狭い隙間のねじ回しに最適です。
全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。
ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。
本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。

用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 全長(mm)31 直径(Φmm)45 付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
注意
※市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする