フレックスラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60428990 品番 MSFR-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

細やかで滑らかな操作性のフレックスラチェットレンチです。
ヒートグラデーションを模した、美しく存在感のある色調です。
首振り機構は0〜180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。
本締めが可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 トルク(N・m)【ラチェット】71以下 / 【スパナ】31以下 サイズ(mm)10 ギア数72山(送り角度5度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする