万能はさみASライト カーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60429069 品番EMSL-170C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

手が干渉しにくいカーブタイプです。
刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。
細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。
作業が楽なバネ付きタイプです。
使わないときはバンドでハンドルを固定できます。
軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。

用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。 仕様オールステンレス 材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POM タイプカーブタイプ 切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
注意
※本来の用途以外の使用や切断能力を超えた使用はしないで下さい。
※台紙裏の使用上の注意をよく読み、十分にご理解いただいたうえでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする