SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の 長袖 シャツ・インナー
SK11の インナーコンプレッション 長袖
バンブ― 長袖丸首シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60429297
品番
523212BK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天然素材の竹インナーです。
肌に触れると天然素材ならではの柔らかさ、しなやかさです。
天然素材の力なので吸湿、抗菌、消臭、吸水速乾がすごいです。
用途
暑さ対策の肌着。
材質
レーヨン95% (竹)Pu5%
色
ブラック
サイズ
L
チェスト(cm)
96〜104