※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
ピュアホワイト
注文コード
60429397
品番
SLD48N-1DH2BPW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
358
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
ピュアホワイト
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴35×75
光源
LED