SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の 半袖 シャツ・インナー
SK11の インナーコンプレッション 半袖
アイスコットン 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60429586
品番
525071TP-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
肌に触れる部分は冷感コットンです。
アイスコットンで接触冷感素材でヒンヤリし、しっかりめの綿リッチな素材です。
しっかりめで肌側接触冷感綿で1枚でも着用できます。
左胸ポケット付きです。
用途
暑さ対策の肌着。
材質
ポリエステル50% 綿50%
色
トープ
サイズ
M
チェスト(cm)
88〜96