SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の コンベックス用 工具差し
コンベフック2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60429796
品番
SCH2-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。
作業効率がアップします。
用途
コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。
仕様
各種メーカーコンべックスに取り付け可能
材質
スチール / 樹脂
対応幅(mm)
【ベルトクリップ】29・22・18.5