ツールケース2段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60429830 品番SPD-RIP4-JY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。
カラビナ付きです。
型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。

用途ペンチ、ニッパなどの収納。 仕様2段 材質ポリエステル 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×270×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする