腰袋2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60429857 品番SPD-RIP7-JY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。
安全コードなど取り付け可能なD環が付いています。
カラビナ付きです。
型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。

用途道具の携帯・収納。 仕様2段 材質ポリエステル 質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする