帆布製3段腰袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60430076 品番SPD-RIP12-ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。
内ポケット付きです。
3段なのでたっぷり道具を収納できます。
型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。

用途道具の携帯・収納。 材質帆布 形状3段 質量(g)400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×290×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする