E-Value
E-Valueの 刈払機
E-Valueの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
山林用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60430286
品番
255mm x 60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。
チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途
刈払作業用。
適合
推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上
材質
台金S50C
外径(Φmm)
255
刃数(p)
60