E-Value
E-Valueの 刈払機
E-Valueの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
山林用チップソー2枚組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2枚)
注文コード
60430295
品番
230mm x 56P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。
チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途
刈払作業用。
適合
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
材質
台金S50C
入数(枚)
2入り
外径(Φmm)
230
刃数(p)
56