STC01 狂研コンクリートディスク24 SK11 60430417

STC01 狂研コンクリートディスク24 SK11 60430417
STC01 狂研コンクリートディスク24 SK11 60430417

狂研コンクリートディスク24

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード60430417品番STC01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

コンクリート、石材のハツリ作業におすすめなコンクリートディスクです。
シリコンカーバイト材により鋭い切れ味と滑らかさがあります。
多羽根ペーパーにより振動小さく、余分な食い込みを与えません。
コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。

用途コンクリートの表面研磨、面取り、面ならし、コンクリート面の塗装はがし作業。材質シリコンカーバイト粒度24番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C(シリコンカーバイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする