狂研六角軸インパクトアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60430505 品番SDRL-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。
インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。
穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。
インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。
オーバーリングは15mm以内で使用してください。

用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。 材質炭素鋼 軸径(Φmm)6.35 取付Φ100mm以下対応 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)53 穴径15
注意
※切断砥石やオフセット砥石は使用できませんのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする