収穫レジャーリュック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60430600 品番 olive
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

日本製防水帆布を採用し、丈夫で長持ちです。
山菜・キノコ・野菜などの収穫物がたっぷり収納できます。
雨にも強い防水加工です。
広口で入れやすく、長い収穫物も楽に収納できます。
小物などが収納できるポケット付きです。
レジャーやハイキングにも最適です。

用途収穫物の収納、道具の保管。 材質帆布 オリーブ 容量(L)約20 耐荷重(kg)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×400×130
注意
※高温になる所や火気等に近づけないようご注意ください。火災の原因になることがあります。
※本体などにほつれなどの異常が出ましたら使用を中止してください。
※用途以外のご使用はしないでください。汚れた場合は薄めた中性洗剤を布やスポンジなどに付けて落とし、洗剤をよく拭取って乾燥させてください。
※鋭利な物や突起物等に引っ掛けないようにご注意ください。損傷の原因になります。
※直射日光やあまのあたる場所、高温多湿になる場所に放置しないでください。退色や劣化、カビが発生する原因になります。
※摩擦や水濡れなどにより、色落ちや色移りすることがあります。洗濯や漂白したり、乾燥機やアイロンを使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする