SK11
SK11の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
SK11の 荷締機
SK11の 荷締機本体
メタルバックルベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60430627
品番
SB-ZA49-ST-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。
簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。
用途
一般作業用ベルト。
材質
ベルト;ナイロン,バックル;合金
色
バックル:ブラック
ベルト幅(mm)
49
ベルト色
レッド
有効寸法(mm)
最大:1250
注意
※墜落制止用器具には使用不可。
※用途以外には使用しないで下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※本体及び金具に傷が不具合がある場合は使用をしないで下さい。
※仕様・外観等は改良のため予告なく一部変更する事があります。