曜日別特売
2PNCT 4C-2 5M 電線/ケーブル 富士電線工業 60430941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本サイズ(mm2)4×2導体外径(Φmm)1.8注文コード60430941品番2PNCT 4C-2 5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)21曲げ半径(mm)49導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8サイズ(mm2)4×2RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする