LED投光器 交換電球 【20000時間】

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 60432928 品番 LDR16D-H-E2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途適合口金サイズ照明の交換電球として ナチュラル/ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)120×159 口金E26 内容6個 電圧(V)(50/60Hz)AC100 定格消費電力(W)16 全光束(Lm)2000 定格入力電流(A)0.16 寿命光束維持時間:20000時間 配光角度(°)約120 防水性IP54

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
作業部屋の照明に使用する。
その他業種

明るさと価格には満足です。後は、以前購入したビーム型LED電球は1年程でどの球もつかなくなったので耐久性がどれ程か?つて所ですね。

2025-02-07
用途:
倉庫の駐車場の外灯
カズ塗装 様 (建設業・工事業)

広範囲に照らせて、夜の車の駐車と車庫入れが容易にできる
ようになりました。

対象商品:
52259823
2021-01-19
用途:
夜の洗車作業

日が暮れてから仕事車を洗車することが多い為、ハロゲン作業灯を2灯点けて作業していましたが、高圧洗浄機を使用するとコンセントが熱くなり長時間使用できませんでしたが、作業灯をこれに交換したら、余裕で長時間洗車作業ができるようになりました。とても明るく色味が白い為、ハロゲンより明るく感じます。作業灯を軒裏に取り付けている為、耐久性がどの程度かがきになります。対費用効果はとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52259823
2024-02-10
用途:
室内灯
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

レフランプとして 購入したが、
大きさが、合わず  室内灯と
しております。

対象商品:
52259823
2021-09-28
用途:
夜間投光用

ボディ強度が弱く、深めのホルダ器具や防水パッキンのキツイ器具などに、取り付ける時、ヒビが入ってしまった。器具さえ選べば、コスパは良い。

対象商品:
52259823
2020-03-29
用途:
作業場の照明
運輸・通信業

作業場に増設しました。やはり手元が明るいと作業がはかどります。
電球の形をしていて、もっと明るいものはないのかと探していたので
発見できてよかったです。
ただ明るさは6畳用の照明の半分くらいかと思います。部屋で使うのなら限定的なものになります。

対象商品:
52259823
2022-01-24
用途:
看板照明
自動車・二輪車・自転車関連業

電球切れのたびの、高所での面倒な作業を減らすため 高額でも長寿命のLEDにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする