シンワ測定
シンワ測定の バイス/クランプ/ハンドプレス
シンワ測定の クランプ
シンワ測定の スプリングクランプ
スプリングクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60432989
品番
75385
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
小型スプリングクランプ
用途
細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。
材質
ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
フトコロ(mm)
45
本体寸法(mm)
115×93×24
本体質量(g)
45
締付力(N)
110
開口幅(mm)
50