バークランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60433007 品番 75378
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大型バークランプ

用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。 材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼 フトコロ(mm)60 本体寸法(mm)628×170×26 本体質量(g)472 締付力(N)580 開口幅(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする