シンワ測定
シンワ測定の バイス/クランプ/ハンドプレス
シンワ測定の クランプ
シンワ測定の バークランプ
バークランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60433025
品番
75381
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
大型バークランプ
用途
握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
フトコロ(mm)
80
本体寸法(mm)
1134×220×34
本体質量(g)
1140
締付力(N)
1465
開口幅(mm)
900