レーザーロボ LEXIA-E VIVID

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60433050 品番69759
参考基準価格(税別)¥304,500 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載

用途
高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。
自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。
電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。
付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ) 幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm 質量(g)1260 ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ 出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)193×136×136 精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm 連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515〜530(緑)、地雷ポイント645〜655(赤) バッテリー2600mh 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 防塵防水性能IP54 警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
注意
※1→照射しているラインが点滅します。自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。
※2→20℃の環境で使用した場合です。また使用環境や充電回数などで変動します。連続使用時間は弱の場合、中のおよそ200%、強の場合、中のおよそ70%ですが、あくまで目安となります。
※3→防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水抜きの飛沫によっても有害な影響を受けません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする