レーザー距離計 L-Measure 100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60433068 品番78105
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定箇所が確認ができるファインダー付屋外で使える長距離レーザー距離計

用途
ファインダー付:測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。
データ転送で作業を効率化:測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。(78105のみ)。
豊富な測定機能:様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。
付属品ソフトバック、モニター用単4アルカリ乾電池3本、ターゲット板、ストラップ 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)167(電池含) 電源単4アルカリ乾電池3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)130×55×27 使用温度(℃)ー10〜50 機能【データ保存件数】99件 波長(nm)620〜690 角度調整範囲±0.5° 測定範囲(m)0.3〜100 防塵防水性能IP54 オートパワーオフ【スリープモード】レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後、【電源OFF】スリープモード中に無操作状態で約3分後 出力(mW)1以下(クラス2) デジタルズーム2倍〜4倍〜8倍 測定精度(mm)【屋内】±2.0、【屋外】±(2.0+0.1×D[m]) Bluetooth4.2 通信距離(m)7
注意
※1/4インチねじの三脚に取付可能です。対象:品番76953 三脚 E/品番76961 ねじ変換アダプター
※1→0.3〜10m…±2.0mm 10mを越え100m以下…±[2.0+0.05×(D-10)]mm(D=測定距離 単位:m) 測定条件:1 弱い光2反射率99%の白色ターゲット3測定時の気温25℃
※(2) 有利な条件:0.3〜100m…±(2.0+0.1×D[M]mm(D=測定距離 単位:m)測定条件[有利な条件]のいずれかを満たさない場合
※(3) 防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。
※(4) 1 通常の距離測定字のみデータを転送します。連続距離測定は対応していません。2 転送できるデータは測定値のみです。
※(3)新品のアルカリ乾電池使用時、約3000回の測定ができます。
※(6)→オートパワーオフ時には、ピッと音が鳴ります。また照射中のレーザー光は無操作状態で約30秒続くと消えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする