シンワ測定
シンワ測定の 光学測定器
シンワ測定の 顕微鏡
シンワ測定の マイクロスコープ
モニタリングスコープ F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60433086
品番
73716
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
用途
上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。
丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。
大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。
付属品
収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール
仕様
電池容量:4000mh
材質
カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
365
電源
リチウムイオンバッテリー(内蔵)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
221×155×130
使用温度(℃)
ー10〜50
ヘッド径(Φmm)
カメラ:8
照明
高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)
液晶サイズ
5インチ
ズーム
1.5倍〜2.0倍〜3.0倍〜4.0倍
解像度
【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル
視野角
レンズ:77°
防塵防水性能
【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し
焦点距離(mm)
レンズ:30〜80
記憶容量(GB)
microSDカード:4〜256まで
撮影時機能
動画、静止画
インターフェイス
USB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)
ケーブル径(Φmm)
6.5
映像出力
NTSC方式
湿度(%)
15〜85(結露のないこと)
注意
※1→ディスプレイが平面的に展開する画素数です。
※2→防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:一時的に(30分以内に)一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。