ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 秋季
秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンバルーンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60433795
品番
8800-8356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】ハロウィン柄の風船セット。天井から吊るして店内をハロウィン空間に。ハロウィンパーティの飾りつけにもおすすめ。
用途
【セット内容】バルーン2種×各2個
高さ(cm)
パンプキン:49 スパイダー:48
素材
ナイロンフィルム
商品タイプ
パンプキン&スパイダー
注意
※【注意】空気用 空気注入用ストロー付き 室内仕様
※バルーンのサイズは膨らませたときのおよそのサイズで表記しています。
※気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650