車載用防災15点セット 非常用 防災セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60434057 品番6300072040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

車載用防災15点セットは、地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど乗車中の「もしも」があった時に安心できるこだわりの車載用防災セットです。緊急脱出ハンマーや携帯トイレ、車を置いて避難する際に役立つ緊急連絡カードなど充実のセット内容となっております。「一家にひとつ防災セット」になっている今、車にも防災セットがおすすめです。

用途非常時・災害用に。 セット内容緊急脱出ハンマー(約190×73×35mm/カーボンスチール、ABS樹脂)、ガードポンチョ(約1000×1200mm/ポリエチレン)、折りたたみマルチショベル(使用時の全長約410mm/カーボンスチール、ナイロン)、あんしん保存水×2(内容量500ml/水、容器=PET/日本/賞味期限:製造日より5年)、7年保存クッキー(内容量70g/日本/賞味期限:製造日より7年)、SAFETY TOILET FIVE(5回セット(抗菌性凝固剤×5個 排便袋×5枚 持ち運び防臭袋×2枚))、緊急連絡カード、クリップペンシル(キャップ付き)、使い捨てマスク、軍手、静音アルミブランケット、水に流せるポケットティッシュ、使い捨てカイロ、絆創膏・綿棒セット(絆創膏×2枚、綿棒×10本) 質量(kg)2.34 箱寸法(mm)約280×160×高さ230(+持ち手10)
注意
※在庫状況により一部商品を変更する場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする