トートバッグ 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60434179 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

保冷・保温効果のあるトートバッグ

用途
保冷と保温どちらにもお使いいただけるトートバッグ。
大容量のまとめ買いや大人数のアウトドアに使いやすいトートバッグです。
2Lペットボトルが5本入ります。
材質表面、持ち手、ファスナー:ポリエステル 裏面:発砲ポリエチレン、EVA樹脂 ファスナー引手:亜鉛合金 寸法(mm)W450×マチ180×約H430 容量(L)22 耐荷重(kg)12
注意
※縫製品の為、表記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。

※完全に保冷・保温はできません。中に入れた食品の鮮度等はお客様ご自身で確かめてください。
※冷えたものは、必ずビニール袋に入れて密封してから入れてください。結露した水が漏れる恐れがあります。
※長時間の保管を目的としたものではありませんので、保冷している食品等はできるだけ早く冷蔵庫に移してください。
※熱いものやドライアイス等は入れないでください。
※温度差により水滴が表面に付着する場合があります。
※過度に重い物や鋭利な物を入れたり、無理に詰め込むと本品が破損する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水分を含めた布で拭き、陰干し乾燥をしてください。
※洗濯はしないでください。
※本品と衣類の摩擦や水濡れ等により色落ち、色移りする場合があります。
※本品が濡れた場合は、通気性の良いところで陰干し乾燥をしてください。
※火気の側や高温になる場所で使用・保管しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
※本品使用により生じた損害や逸失利益、第三者のいかなる請求についても、メーカーでは責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする