KFE41-068P お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 呉竹 60434276 KFE41-068P お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 呉竹 60434276 KFE41-068P お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 呉竹 60434276

お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60434276 品番KFE41-068P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

安定した筆先がブレないラインを作り上げる。フェルト筆タイプ。
ブレにくく描きやすい、フェルトタイプの筆先です。
肌馴染みの良い茶色
こだわりの描きごこち
速乾&ウォータープルーフ
7種類の保湿美容成分配合
カルミンフリー(コチニール色素フリー)

材質筆先:PA 材質(本体)PP 質量(g)6 タイプフェルト筆 材質(キャップ)PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする