STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775

 

STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775
STN0612-4P-WHT 「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット 住まいスタイル 60434775

「DIY Stone」 DIYで貼れる天然石タイル 122×61cm (2.97m2) 4枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タンホワイト
内容量1セット(4枚)注文コード60434775品番STN0612-4P-WHT
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

見るたび、触れるたび、満たされる。極上の天然石ウォールをDIYで。
唯一無二の風格と高級感をもつ天然石を特殊な技術で厚さ約2mmのタイルに加工。
驚くほどの軽量化と耐久性が実現しました。大がかりな工事なしで、まるで別荘のような上質空間に。
本物の天然石をスライス。地球が育んだ奇跡の色彩を我が家に。ホテルライクな上質空間を提案します。
本格的な天然石ウォールを自分で手軽にDIY
・天然石なのに曲がる!軽くて扱いやすい!
・市販の石材用接着剤で貼り付け。
1枚が大きいから重厚感&高級感が圧倒的
1枚が大きいDIYstoneなら、まるでプロが仕上げたかのような、ワンランク上の洗練された石壁に。
ローコストで夢が実現します!!
天然石の豊かな表情。本物の風格を我が家に。
1つとして同じ表情のない天然石の風合いを、ご自宅で堪能していただけます。
手軽にカットできるので、オーダー品のように自由にアレンジ可能。
公共施設や企業、ショップの他、軽量なので展示会ブースの制作等にも活用いただいています。
天然石の常識を覆す極薄のDIYstone。円柱のようなカーブした面にも施工が可能。

用途
公共施設や企業、店舗、展示会ブースなどの壁装飾として。円柱状の柱などにも貼り付けできます。 インテリア 壁材 壁紙 壁パネル ウォールパネル ストーンパネル diY 石壁 石張り リフォーム リノベ 内装
材質天然石、ポリエチレン樹脂、ファイバーグラス質量(kg)2(1枚)タンホワイト仕上無塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1220×610×2(1枚)
注意
※施工上の説明書をよく読んで施工して下さい。
※表面は天然石なので、凹凸や細かい割れ、 ささくれが入る場合があります。
※天然素材のため、設置環境によってはシミやエフロが発生する場合があります。
※天然石タイルは不燃材料等 [不燃・準不燃・ 難燃材料] ではありません。内装制限のかかる場所では天井および壁の仕上材としてはご使用になれません。
※合板・石膏ボード・無塗装サイディング・左官下地コンクリートなど、表面が平滑な面に施工可能です。下地に平らでない部分があると、タイル表面に浮き出るため、下地処理・パテ処理等、適切な処置を行ってください。ビニルクロスの上にも施工は可能ですが、剥がれていたり剥がれやすい場合は、ビニル クロスを剥がすか、剥がれないように処理をしてください。
※タイル表面に水分がかかるとシミになる場合があるため、 外 壁や水廻り、カウンター、テーブルトップなど水がかかる部位への施工は表面のトップコート処理を行ってください。
※「ストーンライフコート」 「アリストン」 などの仕上げ材を推奨
※タイルとタイルの間は、基本的に付き合わせで施工します。
※タイルカラーによっては模様・凹凸・色・厚み・重さは想像以上 に異なります。 予めご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする