winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535

winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535
winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535
winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535
winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535
winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535
winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535
winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535
winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535
winredmt-500 関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目) PROST's 60439535

関西ペイントPG80 ワインレッドメタリック(粗目)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(500g)
内容量1個(500g)注文コード60439535品番winredmt-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途塗料成分PG80 ワインレッドメタリック(粗目)PG80 ワイン レッド メタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする