押え釘20cmスライドパット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20本) 注文コード 60439675 品番 20ホンイリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。
硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。
パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。
パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。
丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。

用途防草シート用。 材質ピン:鉄 / パット:PE 径(Φmm)【釘パット】60 内容20セット 長さ(cm)【釘】20
注意
※先端部が鋭い形状になっていますので、取り扱いにご注意ください。
※火気等に近づけないようご注意ください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には仕様しないでください。
※表示された目的以外に使用しないでください。
※使用しないときは屋内に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする