蛇口ツイストロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60439700 品番SJTL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。
女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。

用途散水用品蛇口の接続。 材質ABS・PP・Rubber 適合外径(Φmm)【蛇口】14〜18(横水栓・万能ホーム水栓) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.6(1〜6) 耐熱温度(℃)60
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※水以外の使用はしないでください。分解・改造はしないでください。使用後は水道の蛇口は必ず閉めて止水してください。使用後は必ず本体内部の水を出し切り保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする