セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の 散水ノズル
セフティー3の 散水ノズル用オプション
蛇口ツイストロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60439709
品番
SJTL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。
女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
用途
散水用品蛇口の接続。
仕様
コネクター付
材質
ABS・PP・Rubber
適合外径(Φmm)
【蛇口】14〜18(横水栓・万能ホーム水栓)
適合ホース外径(Φmm)
〜20
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1〜0.6(1〜6)
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※水以外の使用はしないでください。分解・改造はしないでください。使用後は水道の蛇口は必ず閉めて止水してください。使用後は必ず本体内部の水を出し切り保管してください。