ファスナー付きなんでも袋3P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード60439718 品番26X45cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

作物の出し入れに便利なファスナー付きメッシュ袋です。
玉ねぎ、ジャガイモ、ニンニク等、野菜の収穫、乾燥、保管に便利です。
チューリップやスイセン等の球根の保管にも最適です。
吊るしたままで取り出しが簡単なファスナー付きです。

用途野菜の収穫、乾燥、保管、球根の保管。 仕様口シボリ用ロープ付 材質袋・ロープ:ポリエチレン 入数(枚)3 容量(L)約8 安全荷重(kg)〜10 寸法(cm)26×45 耐熱温度(℃)90
注意
※ファスナーはしっかりと上まで上げてください。
※落下する可能性がありますので通路等でのご使用は避けてください。
※直接、火に近づけないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする