高密度不織布防草シート 無緑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60439727 品番 1X10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。
シート表面は土挨や飛来種が風に飛ばされやすく、特に平坦部で雑草活着を抑制されます。
軽量で切断が容易で、施工性に優れています。
折り曲げが可能なため、構造物との取り合い部において接着処理が容易です。
材質はポリエステルを使用しており、耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事にも対応が可能です。

用途イネ科(ススキ・チガヤ等)などの貫通力の高い雑草を抑え込む高機能防草シート。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.5(1平米/200g) 長さ(m)10 遮光率(%)99.49 幅(m)1 耐用年数(年)【曝露状態】5〜7 ※砂利下は半永久
注意
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。
※効果や耐久性は使用状況や環境により異なります。
※十分な透水性を発揮するまでに少し時間がかかる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする