SPEED ロックカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60439788 品番SLNC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

破断に対する耐久性が高いアルミとプラスチックで構成されたプロ仕様の本格派ナイロンカッターです。
コード交換が差し込むだけのラチェットロック機能を内蔵しています。
直径4mmまでの丸型、四角型等あらゆる形状のコードを使用可能です。
ソーブレードナイロンコード(3mm)が付属しています。

用途刈払作業用。 材質本体;アルミ製 適合排気量(cc)25以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする