セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 刈払用品・補修部品
ナイロンコードHI □型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60439806
品番
4.0x28M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シャープで鋭い切れ味で耐久性が抜群です。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
4mm仕様で耐久性抜群です。
用途
刈払作業用。
仕様
四角型
適合
推奨刈払機(エンジン式):30cc以上
材質
本体;ナイロン樹脂
直径(Φmm)
4
長さ(m)
28