セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 刈払用品・補修部品
ソーブレードナイロンコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60439831
品番
4.0x21M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
4mm仕様で耐久性抜群です。
用途
刈払作業用。
適合
推奨刈払機(エンジン式):30cc以上
材質
本体;ナイロン樹脂
直径(Φmm)
4
長さ(m)
21