プログレードチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60439840 品番 230mm x 36PJIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。
新素材YG-8X搭載しています。
JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。
台金はマッド仕様です。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。 仕様JIS規格適合チップソー 適合推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上 材質台金65Mn 外径(Φmm)230 刃数(p)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする