長持ちするチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60439885 品番 255mm x 36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。
約2倍の大型チップを搭載しています。
ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。
チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。

用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上 材質台金S50C 外径(Φmm)255 刃数(p)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする