セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 一般草刈用カッター/チップソー
石に強いチップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60439910
品番
255mm x 40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。
石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。
チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途
刈払作業用。
適合
推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上
材質
台金S50C
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40