軽くて楽なチップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60439928 品番 255mm x 40P
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超軽量設計台金を採用しており軽量です。
作業中の負担を軽減します。
チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。

用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上 材質台金S50C 外径(Φmm)255 刃数(p)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする