セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 一般草刈用カッター/チップソー
よく切れるチップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60439937
品番
230mm x 36P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
刃底部分を研磨、2段刃仕様で切味大幅アップしています。
台金に刃を設けて切れ味をプラスしています。
チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途
刈払作業用。
適合
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
材質
台金S50C
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36