セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
竹・笹・雑木用プロチップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60439980
品番
230mm x 56PJIS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。
チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
JIS規格適合しています。
用途
刈払作業用。
適合
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
材質
台金65Mn
外径(Φmm)
230
刃数(p)
56