竹・笹・雑木用プロチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60439989 品番 255mm x 60PJIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。
チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
JIS規格適合しています。

用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上 材質台金65Mn 外径(Φmm)255 刃数(p)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする