山林用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60440007 品番 255mm x100PJIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。
チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
JIS規格適合しています。

用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上 材質台金65Mn 外径(Φmm)255 刃数(p)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする